BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840473

FIXROUL GEL - FF12 Gel pompa per fissaggio cilindrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:840473
Rubix:999210312054006
EAN:3660338059209
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840473

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840473


Applicazioni: Gel alta viscosità tixotropico che non cola, anche in posizione verticale.
La formula tixotropica consente una ripartizione adeguata del prodotto tra i componenti da incollare per una tenuta perfetta.
Fissaggio di elementi cilindrici: inserti, camicie, anelli, ghiere, pulegge, cuscinetti.
Colore: verde.
Caratteristiche della pompa gel: dosaggio estremamente preciso tramite semplice pressione delle dita.
Applicazione nel punto preciso senza rischio di sgocciolamento su altre parti.
Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Funziona in tutte le posizioni a 360°
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico. Classe di resistenza: forte.
Viscosità: da 14.000 a 20.000 mPa.s. Gioco ammissibile: da 0,10 a 0,30 mm
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Confezionamento: Flacone 35 g - 100% riciclabile.
Pompa con beccuccio applicatore.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Utilizzo completo del prodotto

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità35 ml
Peso35 g
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
13,88 IVA esclusa
/ Unità
16,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore