2068151-SIGILLARACCORDI PER USO GENERICO SU TUBI E RACCORDI IN METALLO 577 - 50 ML

LOCTITE 577

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:577
Rubix:160000000545617
Produttore:2068151
EAN:5010266011950
2068151-SIGILLARACCORDI PER USO GENERICO SU TUBI E RACCORDI IN METALLO 577 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2068151-SIGILLARACCORDI PER USO GENERICO SU TUBI E RACCORDI IN METALLO 577 - 50 ML


LOCTITE 577 è formulato per sigillare e bloccare raccordi e tubazioni metalliche filettate oltre a qualsiasi accoppiamento filettato. Sigilla istantaneamente a bassa pressione raccordi e tubazioni metallici. Non si crepa, non si rilassa e non si sbriciola. Ha un'eccellente resistenza termica e chimica e ha una ridotta migrazione dopo l'applicazione.

Punti di forza

Eccellente resistenza chimica
Facile da applicare
Sigillante a media resistenza per raccordi metallici conici e cilindrici
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Polimerizza su metalli attivi e inattivi
Certificato NSF P1 Reg. No. 123001
Adatto a tutti i metalli
Certificato DVGW (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
Blocca le connessioni per impedire l'allentamento dovuto a vibrazioni o altre cause

Applicazioni

General Purpose

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Viscosità25000 mPa s
Peso55 g
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
19,92 IVA esclusa
/ Unità
24,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore