BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735998

FIX ROUL Prodotto di fissaggio dei cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735998
Rubix:999191000050665
EAN:3660338017698
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735998

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735998


Applicazioni: Fissaggio di cuscinetti, anelli, pignoni, alberi, ecc.
Può essere utilizzato per aumentare la resistenza di strutture esistenti.
Colore: verde.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 120 a 190 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C
Resistenza finale dopo 12 ore.
Gioco massimo: da 0,04 a 0,13 mm
Coppia di rottura, assemblaggio libero secondo la norma DIN 54454: da 25 a 43 Nm
Resistenza al taglio secondo la norma DIN 54452: da 21 a 38 N/mm²
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Tollerante agli oli
Contatto 100% con l'interfaccia per una
distribuzione uniforme delle sollecitazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Peso50 g
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
9,00 IVA esclusa
/ Unità
10,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore