BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840477

FRENO FORTE GEL - FF16 Gel pompa per assemblaggio dei filetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:840477
Rubix:999210312054008
EAN:3660338059193
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840477

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840477


Applicazioni: Gel alta viscosità tixotropico che non cola, anche in posizione verticale.
La formula tixotropica consente una ripartizione adeguata del prodotto tra i componenti da incollare per una tenuta perfetta.
Raccomandato per il bloccaggio permanente di viti e bulloni.
Colore: rosso.
Caratteristiche della pompa gel: dosaggio estremamente preciso tramite semplice pressione delle dita.
Applicazione nel punto preciso senza rischio di sgocciolamento su altre parti. Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Funziona in tutte le posizioni a 360°
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 15.000 a 25.000 mPa.s. Classe di resistenza: forte.
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50° a +150°C.
Frenatura filetti forte. Diametro vite max.: M50.
Confezione: Flacone 35 g - 100% riciclabile.
Pompa con beccuccio applicatore.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Il beccuccio applicatore evita la contaminazione
del prodotto

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità35 ml
Peso35 g
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
13,94 IVA esclusa
/ Unità
17,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore