Riferimenti
3M:TL77 50ML
Rubix:999240416003828
Produttore:7100038708

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100038708
3M™ Scotch-Weld™ Threadlocker TL77 (rosso) è un fissaggio anaerobico permanente per bulloni e prigionieri con filetto grossolano fino a 38 mm. Cura rapidamente, con viscosità elevata e intervallo di temperatura -54÷149°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 30 min |
| Viscosità | 8000 mPa s |
| Temperatura massima | 149 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione