TL42 ADESIVO DI MEDIA TENUTA PER UTILIZZI GENERICI COLORE BLU 50 ML 7100033986

Frenafiletti 3M™ Scotch-Weld™ TL42

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:TL42.50
Rubix:999190300024262
Produttore:7100033986
EAN:04054596839526
TL42 ADESIVO DI MEDIA TENUTA PER UTILIZZI GENERICI COLORE BLU 50 ML 7100033986
Riepilogo info tecniche
Capacità50 ml
Documenti

Dettagli del prodotto : TL42 ADESIVO DI MEDIA TENUTA PER UTILIZZI GENERICI COLORE BLU 50 ML 7100033986


Il frenafiletti 3M™ Scotch-Weld™ si indurisce e sigilla gli assemblaggi filettati per smorzare le vibrazioni e prevenire allentamenti o perdite dei dispositivi di fissaggio così assicurati. L'applicazione di questo adesivo ai dispositivi di fissaggio prima del serraggio crea una barriera contro l'umidità e previene la corrosione. L'applicazione avviene in modo semplice e rapido: basta premere il flacone esercitando una pressione mirata. La formula anaerobica comincia a polimerizzare rapidamente fino a formare un polimero che sigilla, fissa in posizione e trattiene. Questo adesivo a media resistenza può essere allentato all'occorrenza con attrezzi manuali di uso comune. Il frenafiletti Scotch-Weld TL42 è efficace per bloccare, smorzare le vibrazioni, frenare le filettature, sigillare, applicare, incollare e fissare gli assemblaggi filettati. È utile, tra l'altro, per i bulloni di accesso degli utensili, quelli dei sistemi idraulici, delle scatole del cambio/degli alberi di trasmissione, per le viti dei coperchi dei cuscinetti, per quelle a testa fresata e per i bulloni dei rulli dei nastri trasportatori. Provato in base alle specifiche militari, MIL-S-46163A. Gli adesivi anaerobici hanno una formula esclusiva che consente la polimerizzazione in assenza di ossigeno. Il termine "anaerobico" significa "che vive in assenza d'aria" e quando l'ossigeno è assente si avvia una reazione chimica a catena che provoca la polimerizzazione dell'adesivo. Il contatto con il metallo accelera tale processo di polimerizzazione e accelera rapidamente il processo di reticolazione, formando una plastica rigida reticolata che offre un'adesione aggressiva con una valida resistenza al taglio. Questi adesivi, più comunemente detti frenafiletti, sigillanti per filettature, materiali fissanti e sigillanti per flange, sono spesso usati per ottimizzare la tenuta, o sforzo di ritenuta, dei filetti di sistemi di dispositivi di fissaggio uniti, come gli assemblaggi dado-bullone. Un assemblaggio dado-bullone potrebbe avere un contatto metallo-metallo di almeno il 15% e anche una piccola quantità di adesivo anaerobico riempie immediatamente qualsiasi vuoto d'aria tra le filettature e successivamente polimerizza, formando una plastica termostabilizzata. Questi adesivi esclusivi ad alta viscosità sono facili da erogare, polimerizzano rapidamente e forniscono una forza di coppia efficace, resistendo contemporaneamente alla temperatura e alle vibrazioni e creando una barriera contro umidità e gas per proteggere dalla corrosione Gli adesivi anaerobici c
Il frenafiletti 3M™ Scotch-Weld™ TL42 offre resistenza a vibrazioni, corrosione e urti per dispositivi di fissaggio assemblati. Questo adesivo anaerobico di media resistenza viene erogato come prodotto monocomponente.

Punti di forza

Riempie e sigilla le filettature completamente, contribuendo ad arrestare la corrosione, la ruggine e le perdite;Contribuisce a mantenere la coppia;Rimovibile con attrezzi manuali;Trattiene saldamente metalli diversi;Contribuisce a mantenere operative le apparecchiature e la produzione sempre operativa

Applicazioni

Use to permanently fill and seal threads completely; to help stop corrosion; rust and leaks

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,67 IVA esclusa
/ Unità
41,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione