BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735992

FRENO DEBOLE Colla di assemblaggio per filettature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735992
Rubix:999191000050662
EAN:3660338017650
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735992
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735992


Applicazioni: Assemblaggio di raccordi poco sollecitati.
Resiste alle vibrazioni.
Consente lo smontaggio semplice delle filettature delle viti di precisione di piccole dimensioni.
Colore: viola.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 250 a 500 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15 - 30 min
Resistenza finale dopo 24 ore.
Diametro di vite massimo: M36.
Coppia di rottura, assemblaggio libero secondo la norma DIN 54454: da 4 a 12 Nm
Resistenza al taglio secondo la norma DIN 54452: da 4 a 6 N/mm²
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Ideale su metalli di debole resistenza: alluminio,
ottone...
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Peso50 g
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore