Riferimenti
Jelt:BLOCJELT ROUGE
Rubix:999221213050396
Produttore:006967
EAN:3429970069676

Dettagli del prodotto : VERNICE ROSSA 30ML 6967
Vernice rossa bloccante.
Punti di forza
Blocca i sistemi a vite e li rende a prova di manomissione. Preserva tutte le operazioni senza danni. Blocca tutte le viti soggette a vibrazioni su tutti i substrati. Tempo di asciugatura: 10 minuti. Codice 6967 : Block Jelt Rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 30 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 135 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
