1948761-FRENAFILETTI PERMANENTE AD ALTA RESISTENZA 2700 - 250 ML

LOCTITE 2700

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:2700
Rubix:160000000545545
Produttore:1948761
EAN:4058093024669
1948761-FRENAFILETTI PERMANENTE AD ALTA RESISTENZA 2700 - 250 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1948761-FRENAFILETTI PERMANENTE AD ALTA RESISTENZA 2700 - 250 ML


LOCTITE 2700 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente assemblaggi che non devono allentarsi. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi. Tollera la contaminazione leggera. La sua caratteristica principale è la mancanza di frasi di rischio nella Scheda di Sicurezza. LOCTITE 2700 non ha simboli o frasi di rischio dato che non contiene nessuna sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.

Punti di forza

Frenafiletti ad alta resistenza per la massima efficacia
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Certificato WRAS (BS 6920): 1104508
Ancora migliore resistenza dopo polimerizzazione su acciaio zincato a caldo.
Dimensione del filetto = M20

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Tempo di asciugatura5 min
Viscosità450 mPa s
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
133,02 IVA esclusa
/ Unità
162,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore