1336325-FRENAFILETTI MULTIUSO AD ALTA RESISTENZA 270 - 10 ML
LOCTITE 270
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:270
Rubix:160000000545541
Produttore:1336325
EAN:4058093006306

Documenti
Dettagli del prodotto : 1336325-FRENAFILETTI MULTIUSO AD ALTA RESISTENZA 270 - 10 ML
LOCTITE 270 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente assemblaggi che non devono allentarsi. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Punti di forza
Frenafiletti ad alta resistenza per la massima efficacia
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Applicazioni
For all metal threaded assemblies.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 10 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 10 min |
| Viscosità | 500 mPa s |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore