88547-SIGILLARACCORDI A MEDIA RESISTENZA E RAPIDA POLIMERIZZAZIONE 542 - 50 ML

LOCTITE 542

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:542 BO 50ML EPIG
Rubix:160000000545606
Produttore:88547
EAN:5010266542362
88547-SIGILLARACCORDI A MEDIA RESISTENZA E RAPIDA POLIMERIZZAZIONE 542 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 88547-SIGILLARACCORDI A MEDIA RESISTENZA E RAPIDA POLIMERIZZAZIONE 542 - 50 ML


LOCTITE 542 è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.

Punti di forza

Ideale per filettature a passo fine utilizzate in idraulica e pneumatica
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Resistente a carburanti, olio, refrigeranti e fluidi idraulici
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0855
Blocca le connessioni contro le vibrazioni
Indicato solo per filettature metalliche

Applicazioni

Thread Sealant - medium strength. For fine threads in hydraulic, pneumatic and general fittings. Fast curing.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Viscosità600 mPa s
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
€ 29,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore