234496-SIGILLARACCORDI A POLIMERIZZAZIONE LENTA, A MEDIA RESISTENZA, PER PASSI GROSSI 572 - 250 ML
LOCTITE 572
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:572
Rubix:160000000545612
Produttore:234496
EAN:5010266572468

Documenti
Dettagli del prodotto : 234496-SIGILLARACCORDI A POLIMERIZZAZIONE LENTA, A MEDIA RESISTENZA, PER PASSI GROSSI 572 - 250 ML
LOCTITE 572 è un sigillaraccordi a media resistenza meccanica per raccordi metallici con filettatura imprecisa di colore biancastro. Indicato per filettature imprecise, ha una coppia di rottura di 7 Nm. La lenta polimerizzazione consente a qualsiasi utente l'allineamento delle tubazioni. Indicato per filettature fino a M80, è tissotropico per ridurre la migrazione dopo l'applicazione.
Punti di forza
Media resistenza
Lenta polimerizzazione per consentire l'allineamento delle tubazioni
Formulato per raccordi in metallo
Indicato anche per filettature imprecise
Lenta polimerizzazione per consentire l'allineamento delle tubazioni
Formulato per raccordi in metallo
Indicato anche per filettature imprecise
Applicazioni
Suitable for threads up to M80, it is thixotropic to reduce migration after application.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Peso | 63 g |
| Temperatura minima | 150 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore