1953596-SIGILLARACCORDI - MEDIA RESISTENZA 5400 - 50 ML
LOCTITE 5400
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:5400
Rubix:160000000545666
Produttore:1953596
EAN:5010266010106

Documenti
Dettagli del prodotto : 1953596-SIGILLARACCORDI - MEDIA RESISTENZA 5400 - 50 ML
LOCTITE 5400 è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. La sua caratteristica principale è la mancanza di frasi di rischio nella Scheda di Sicurezza. LOCTITE 5400 non ha simboli o frasi di rischio dato che non contiene nessuna sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
Punti di forza
Sigillaraccordi multiuso liquido per tutte le filettature metalliche
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Indicato solo per filettature metalliche
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Resistente a carburanti, olio, refrigeranti e fluidi idraulici
Blocca le connessioni contro le vibrazioni
Dimensione del filetto: M80 / R3"
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Indicato solo per filettature metalliche
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Resistente a carburanti, olio, refrigeranti e fluidi idraulici
Blocca le connessioni contro le vibrazioni
Dimensione del filetto: M80 / R3"
Applicazioni
Thread Sealant - medium strength pipe sealant. White material safety data sheet, no labelling.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Viscosità | 12500 mPa s |
| Peso | 55 g |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore