1335887-FRENAFILETTI MULTIUSO AD ALTA RESISTENZA 270 - 50 ML

LOCTITE 270

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:270
Rubix:160000000545542
Produttore:1335887
EAN:5010266000725
1335887-FRENAFILETTI MULTIUSO AD ALTA RESISTENZA 270 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1335887-FRENAFILETTI MULTIUSO AD ALTA RESISTENZA 270 - 50 ML


LOCTITE 270 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente assemblaggi che non devono allentarsi. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Può essere smontato scaldando fino a 300°C.

Punti di forza

Frenafiletti ad alta resistenza per la massima efficacia
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.

Applicazioni

Threadlocking Adhesive - high strength. Permanent locking. Suitable for all metal threaded assemblies.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Tempo di asciugatura10 min
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima180 °C
37,00 IVA esclusa
/ Unità
45,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione