229859-RIVESTIMENTO PER GUARNIZIONI PREFORMATE, LIQUIDO MR 5923 - 117 ML
LOCTITE MR 5923
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:MR 5923 CR 117ML
Rubix:160000000545720
Produttore:229859
EAN:8000776189062

Documenti
Dettagli del prodotto : 229859-RIVESTIMENTO PER GUARNIZIONI PREFORMATE, LIQUIDO MR 5923 - 117 ML
LOCTITE MR 5923 è un sigillaraccordi liquido viscoso a base di solventi con un caratteristico odore alcolico, marrone-rosso scuro. E' un liquido che si trasforma lentamente in una pellicola appiccicosa grazie all'evaporazione di solventi. Sigilla raccordi, connessioni metalliche filettate e superfici lavorate a macchina con poco gioco in applicazioni industriali, aeronautiche e marine.
Punti di forza
Per flange con pochissimo gioco
Flessibile
Lenta polimerizzazione
Flessibile
Lenta polimerizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 117 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione