Riferimenti
Loctite:290
Rubix:160000000545549
Produttore:88465
EAN:5010266290744

Documenti
Dettagli del prodotto : 88465-FRENAFILETTI VERDE PENETRANTE 290 - 250 ML
LOCTITE 290 è un frenafiletti liquido a resistenza medio-alta, formulato per frenare e sigillare gli elementi di fissaggio filettati. Grazie alla sua bassa viscosità e alla sua azione capillare, il prodotto penetra fra i filetti assemblati eliminando la necessità di smontaggio prima dell'applicazione. Il prodotto polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti violenti e vibrazioni. Il prodotto è anche in grado di riempire le porosità nelle saldature, nelle pressofusioni e nei componenti in metallo sinterizzato.
Punti di forza
Ideale per la frenatura di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani di regolazione
Funziona solo sul metallo
Richiede calore per essere smontato
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione