Riferimenti
Loxeal:53-11 50ML
Rubix:160000001780914
Produttore:5311050




Dettagli del prodotto : BLOCCANTE DEBOLE 53-11 50 ML
Adesivo anaerobico per metalli, a media resistenza meccanica per il fissaggio di cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici che prevedono un eventuale smontaggio con normali utensili. Può essere impiegato sia in accoppiamenti liberi che forzati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici. Può essere impiegato sia in accoppiamenti liberi che forzati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Viscosità | 650 mPa s |
| Peso | 52,5 g |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Resistenza chimica | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
