Riferimenti
Arexons:AXFREFME250
Rubix:160000000114225

Dettagli del prodotto : SYSTEM 52A43 FRENAFILETTI MEDIO ML 250 4706
FRENAFILETTI MEDIO Modello:4706 - 52A43 Quantità:250 ml
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 180 min |
| Viscosità | 9000 mPa s |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Resistenza chimica | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
