234238-SIGILLANTE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI 510 - 250 ML
Sigillante per flange Loctite 510
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:510 TTL 250ML
Rubix:160000000545601
Produttore:234238
EAN:5010266510736



Documenti
Dettagli del prodotto : 234238-SIGILLANTE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI 510 - 250 ML
LOCTITE 510 è un sigillante anaerobico resistente alle alte temperature, che polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria. Tra le classiche applicazioni rientra la sigillatura delle superfici d'attacco delle flange rigide sulle scatole dei cambi e i carter motore. Assicura una sigillatura a bassa pressione istantanea. Il prodotto aumenta la resistenza alla coppia torcente delle flange assemblate.
Punti di forza
- Per flange metalliche
- Guarnizione liquida a elevata resistenza termica
- Riempie irregolarità e graffi sulle superfici fino a 0,25 mm
- Aumenta la capacità di trasmettere coppia delle flange
Applicazioni
Guarnizione - Resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Ideale per l'uso su flange rigide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Colore | rosa |
| Tipologia | acrilico |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore