195826-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE CARICATO CON ALLUMINIO EA 3479 A&B - 500 G

LOCTITE EA 3479

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 3479
Rubix:160000000545713
Produttore:195826
EAN:5010266154152
195826-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE CARICATO CON ALLUMINIO EA 3479 A&B - 500 G
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 195826-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE CARICATO CON ALLUMINIO EA 3479 A&B - 500 G


LOCTITE EA 3479 è un adesivo epossidico bicomponente, caricato con alluminio, per riparazioni di componenti meccanici come alberi, alloggiamenti, chiavette e flange o parti rotte e danneggiate come fusioni, tubi e assemblaggi. Può essere usato per riempire cavità, livellare macchinari, riparare piani di fusioni, creare stampi, applicare un rivestimento sacrificale o sigillare perdite di tubazioni.

Punti di forza

Adesivo epossidico bicomponente caricato con alluminio che non cola
Facile da miscelare e da modellare per dargli qualsiasi forma
Ripara fusioni, parti crepate o usurate e filettature spanate in alluminio
Indurisce e assume una finitura simile all'alluminio che non arrugginisce

Applicazioni

Rebuilds and Repairs Worn Metal Parts in High Operating Temperature
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tempo di asciugatura150 min
Coloregrigio
Codice doganale35061000
€ 62,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione