PR1500 CIANOACRILATO AD ALTA VISCOSITA' SPECIFICO PER GOMME E PLASTICHE 50 G 7100034078
3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR1500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:679726
Rubix:999210316055269
Produttore:7100034078
EAN:04054596839489

Documenti
Dettagli del prodotto : PR1500 CIANOACRILATO AD ALTA VISCOSITA' SPECIFICO PER GOMME E PLASTICHE 50 G 7100034078
We hebben 3M™ Scotch-Weld™ Kunststof- en rubbersecondelijm PR1500 geformuleerd als een krachtige industriële lijm met hoge viscositeit. Deze snel uithardende cyanoacrylaatlijm hardt uit bij kamertemperatuur en is geformuleerd voor uitzonderlijke prestaties op vele moeilijk te hechten ondergronden zoals EPDM-rubber, sterk weekgemaakt pvc, ABS en nylon.
Abbiamo formulato l'adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR1500 come un adesivo industriale molto resistente ad alta viscosità. Questo cianoacrilato ad assestamento rapido polimerizza a temperatura ambiente ed è formulato per offrire prestazioni eccezionali sui molti substrati difficili da fissare, quali gomma EPDM, PVC fortemente plastificato, ABS e nylon.
Punti di forza
• La formula ad assestamento rapido favorisce processi produttivi rapidi
• Questo adesivo istantaneo è adatto alle superfici difficili da adesivizzare, quali gomma EPDM e nylon
• Questo adesivo spesso offre proprietà di riempimento delle fessure
• La formula ad alta viscosità evita la colatura in aree indesiderate
Applicazioni
Assemblaggio di piccole giunzioni - Fissaggio di guarnizioni - Incollaggio strutturale - Riparazione della plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -54 °C |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione