ADESIVO A CALDO HOT MELT 3748VO-Q, GIALLO CHIARO, 16 MM X 2 7000000887

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748 VO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:3748VOQ
Rubix:999240416003846
Produttore:7000000887
EAN:50021200857954
ADESIVO A CALDO HOT MELT 3748VO-Q, GIALLO CHIARO, 16 MM X 2 7000000887

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CALDO HOT MELT 3748VO-Q, GIALLO CHIARO, 16 MM X 2 7000000887


Versatilità esclusiva Abbiamo formulato il 3M™ Hot Melt Adhesive 3748 VO in modo che polimerizzi per formare un legame robusto, flessibile, affidabile e duraturo resistente a shock e vibrazioni. Il nostro adesivo termoplastico a caldo composto al 100% da parti solide offre una buona adesione in caso di pelatura, proprietà di resistenza agli shock termici, l'espansione differenziata di componenti diversi e la resistenza al calore necessaria nel settore elettronico e in altri contesti. Offre ottime proprietà elettriche, che lo rendono ideale per l'uso su piastre di cablaggio stampate e per altre applicazioni di fissaggio per il settore elettronico. Si lega correttamente a superfici difficili quali poliolefini e altre plastiche. Inoltre, questa formula esclusiva e versatile non corrode il rame e altri metalli. Applicazioni consigliate Cavi e connettori elettrici per applicazioni gravose Involucri in plastica per l'elettronica Circuiti stampati Lavorazione del legno Arredamento Automobili Trasporti Aerospaziale Applicazioni generiche industriali Tappezzeria Espositori nei punti vendita Campionari Settore militare Serramenti Trofei Oggettistica Componenti audio Armadi Edilizia Elettronica Assemblaggio Riparazioni Isolamento Fissaggio di pannelli Fissaggio di cavi Fasciatura Sigillatura Isolamento Incapsulamento Irrigidimento Fissaggio di schiuma Incollaggio Formula versatile Il 3M™ Hot Melt Adhesive 3748 VO è autoestinguente ed è di classe UL 94. Oltre ad essere ottima per le applicazioni elettroniche, la nostra formula adesiva è utile anche in numerose applicazioni di fissaggio e sigillatura generiche industriali quando occorrono caratteristiche di auto-spegnimento. In vari settori, gli adesivi a caldo (Hot Melt) 3M™ sono usati per isolare e incapsulare quando il loro grado di fluidità e conformabilità permette di riempire o rivestire forme complesse. La formula resistente agli urti protegge i componenti e le connessioni dei cavi da vibrazioni, urti lievi e shock termici. L'uso degli adesivi a caldo (Hot Melt) 3M™ consente di distribuire le sollecitazioni lungo tutta la linea di giunzione in modo uniforme. Dadi, bulloni e altri dispositivi di fissaggio concentrano le sollecitazioni al punto da causare il potenziale peggioramento delle proprietà fisiche
3M™ Hot Melt Adhesive 3748 VO è un adesivo termoplastico universale composto al 100% da parti solide. Il nostro adesivo autoestinguente non brucia una volta rimossa la fonte di combustione. Offre buone proprietà elettriche e termiche per le applicazioni con piastre di cablaggio stampate e altre applicazioni. Inoltre resiste agli shock ed è quindi utile per le parti soggette a vibrazioni o ad altri movimenti.

Punti di forza

Tough, flexible bond provides good thermal shock resistance;Adheres to difficult-to-bond plastics such as polyolefins;100 percent solids bonds with negligible shrinking or contracting;Excellent adhesion ensures reliable, permanent bond;Self-extinguishing properties for electrical applications

Applicazioni

Apply in electronics, such as printed wiring and circuit board applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)271x168x215 mm
Peso imballaggio5364 g
Peso5000 g
Coloregiallo
450,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
550,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione