ADESIVO A CALDO HOT MELT 3748Q, BIANCO, 16 MM X 200 MM, 5 K 7000000878
3M Scotch-Weld 3748 adesivo hot melt, bianco sporco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000000878
Rubix:999240416003851
Produttore:7000000878
EAN:50021200763743

Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A CALDO HOT MELT 3748Q, BIANCO, 16 MM X 200 MM, 5 K 7000000878
L'adesivo hot melt 3M™ 3748Q è una soluzione adesiva ad alte prestazioni progettata per soddisfare le esigenze di assemblaggio più complesse. Formulato con una base poliolefinica e 100% di materia secca, combina flessibilità, resistenza termica e durata a lungo termine. Progettato per offrire una forte adesione a substrati difficili come il polietilene e il polipropilene, questo adesivo è ideale anche per i componenti elettronici grazie alle sue eccezionali proprietà elettriche.
L'adesivo Hot Melt 3M™ 3748 è un adesivo resistente e flessibile con eccezionali proprietà di shock termico a bassa temperatura che è in grado di fornire un'adesione ottimale a temperature variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 271x168x215 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5364 g |
| Peso | 5000 g |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 359,63 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 438,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione