444651-LATTA SB 2444 - 340 G

Adesivo a contatto TEROSON SB 2444

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Teroson:SB 2444 340G
Rubix:160000001463779
Produttore:444651
EAN:4002872197051
444651-LATTA SB 2444 - 340 G
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 444651-LATTA SB 2444 - 340 G


TEROSON SB 2444 è un eccellente adesivo a contatto a base di policloroprene, per applicazione a pennello e a spatola. Viene utilizzato per l'incollaggio di materiali porosi, e offre un'elevata tenuta iniziale ed adesione. L'incollaggio è flessibile e resistente al calore.

Punti di forza

Pressure-sensitive. Incollaggio flessibile. Aderisce istantaneamente; attendere da 5 a 10 min. per permettere l'evaporazione del solvente.
Ideale per l'incollaggio di gomma, schiume flessibili, pelle, feltro, materiali insonorizzanti su gomma, metallo, legno, poliestere, cartone e PVC rigido.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche includono l'incollaggio di profili e rivestimenti in gomma per automobili.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Temperatura minima-40 °C
Tempo di asciugatura10 min
Codice doganale35061000
18,96 IVA esclusa
/ Unità
23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione