PR100 CIANOACRILATO A MEDIA VISCOSITA' OTTIMO SU EPDM ED ALTRI ELASTOMETRI 20 G 7100033657
Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PR10020
Rubix:999210316055267
Produttore:7100033657
EAN:04054596794535

Documenti
Dettagli del prodotto : PR100 CIANOACRILATO A MEDIA VISCOSITA' OTTIMO SU EPDM ED ALTRI ELASTOMETRI 20 G 7100033657
L'adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR100 è formulato per offrire prestazioni eccezionali sui substrati difficili da fissare, quali EPDM e nylon.
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PR100 è un adesivo istantaneo per plastica e gomma a bassa viscosità.
Punti di forza
Plastiche e gomme;Bassa viscosità;Universale;Incollaggi tenaci e duraturi su vari tipi di substrato
Applicazioni
Riparazione della plastica, Assemblaggio di piccole giunzioni, Incollaggio strutturale, Fissaggio di guarnizioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 0,33 min |
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | incollaggio rapido di plastica e gomma, in particolare epdm, pvc plastificato, abs, nylon, santoprene e viton; adatto a guarnizioni, piccoli giunti, gioielleria, articoli sportivi ed elettronica. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione