COLLANTE ISTANTANEO 735764

CYANO-L Colla cianoacrilica liquida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735764
Rubix:170000000532892
EAN:3660338017636
COLLANTE ISTANTANEO 735764
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 735764


Applicazioni: Colla universale incolore a presa rapida. Buona resistenza su plastiche,
elastomeri, metallo, legno, ecc.
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Viscosità a 25 °C: da 80 a 120 mPa.s
Temperatura ammissibile dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C.
Tempo di presa: da 2 a 60 s a seconda del supporto.
Resistenza alla trazione su NBR: 64 N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 18,5 N/mm²
Confezionamento: flacone da 20 g.
L'ugello dosatore è avvitato direttamente sulla filettatura del flacone.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Utilizzo dell'intero contenuto del flacone, senza
sprechi
Tappo ad ago
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
3,17 IVA esclusa
/ Unità
3,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore