ARTICOLO 7100034525

Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SF100
Rubix:999240416003837
Produttore:7100034525
EAN:04054596839502
ARTICOLO 7100034525

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100034525


Adesione istantanea Il nostro adesivo istantaneo ultrarapido 3M™ Scotch-Weld™ SF100 è progettato per offrire un'adesione istantanea. La polimerizzazione ultrarapida consente di procedere rapidamente con i progetti e mantiene elevata la produttività. La bassa viscosità consente all'adesivo di defluire in fretta e creare uno strato sottile che si lega in pochi secondi. Questo cianoacrilato ad azione rapida può essere usato nelle applicazioni di produzione dal ritmo elevato per la polimerizzazione ultrarapida. La massima forza di fissaggio viene generalmente raggiunta in un tempo di polimerizzazione di 24 ore, anche se condizioni di bassa umidità e temperatura rallentano la velocità di reticolazione. Dopo la polimerizzazione, l'adesivo istantaneo ultrarapido 3M™ Scotch-Weld™ SF100 offre buone prestazioni a temperature comprese tra -65 °F/-53 °C a 180 °F/82 °C. Il contenitore flessibile può essere premuto per erogare con precisione una goccia o una perlina della lunghezza e ampiezza desiderate. L'ugello che può essere tagliato della grandezza desiderata favorisce questa applicazione mirata. Applicazioni consigliate Plastiche e gomme difficili da fissare Superfici acide e/o contaminate Legno Sughero Pelle Cartone Superfici oleose Che cosa sono gli adesivi istantanei? Gli adesivi istantanei sono formule a base di cianoacrilati che danno vita ad adesivi robusti e dall'azione rapida usati nelle applicazioni industriali e domestiche. In generale, sono una resina acrilica che si polimerizza rapidamente in presenza d'acqua (per la precisione, di ioni di idrossido), formando lunghe catene robuste che congiungono le superfici unite. I cianoacrilati sono sensibili all'umidità. L'eccessiva esposizione all'umidità può ridurre la loro durata di conservazione. Poiché la presenza di umidità causa l'assestamento della colla, l'esposizione a livelli normali di umidità nell'aria provoca la formazione di una leggera pellicola nel giro di alcuni secondi che rallenta notevolmente il processo reattivo di reticolazione. Per questo motivo, il cianoacrilato deve essere applicato in uno strato sottile per far sì che la reazione proceda rapidamente e che si formi un legame robusto in un tempo ragionevole. Gli adesivi istantanei 3M si applicano direttamente dal contenitore e raggiungono rapidamente il tempo di manipolazione a temperatura ambiente. Una sola goccia per centimetro quadrato è in grado di incollare molte plastiche, gomme, metalli e altri materiali con un'elevata resistenza alla trazione
3M™ Scotch-Weld™ SF100 è un adesivo cianoacrilato istantaneo ultra rapido, a bassa viscosità. Vonsente di realizzare incollaggi rapidissimi di molteplici materiali, inclusi pelle, legno plastica e gomma.

Punti di forza

La polimerizzazione ultrarapida consente di procedere rapidamente con i progetti e mantiene elevata la produttività;Contenitore flessibile da premere per erogare con precisione il prodotto nelal quantità desiderata. La bassa viscosità consente di realizzare linee di incolaggio sottili, per una polimerizzazione rapida ed efficace;Si lega a molte superfici, tra cui pelle, sughero, legno, plastica e gomma;Ugello che può essere tagliato della grandezza desiderata per un'applicazione mirata

Applicazioni

Bond to a variety of surfaces including leather; cork; wood; plastic and rubber

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Coloreincolore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Peso