1378679-ADESIVO ISTANTANEO PER APPLICAZIONI CON AMPI GIOCHI SUI SUBSTRATI PIà COMUNI. 3090 - 11 G
LOCTITE 3090
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:3090
Rubix:160000000545572
Produttore:1378679
EAN:8000776000107

Documenti
Dettagli del prodotto : 1378679-ADESIVO ISTANTANEO PER APPLICAZIONI CON AMPI GIOCHI SUI SUBSTRATI PIà COMUNI. 3090 - 11 G
LOCTITE 3090 è un adesivo bicomponente, riempitivo, a polimerizzazione rapida, con ottime caratteristiche di incollaggio che lo rendono idoneo per un'ampia gamma di materiali, ivi compresi plastica, gomma e metallo. È concepito per il montaggio di parti con cavità di giunzione diverse o non definite, fino a 5 mm, oppure per applicazioni nelle quali sia indispensabile una polimerizzazione completa degli eccessi di adesivo. Grazie alla formulazione in gel, il prodotto non cola, e permette applicazioni verticali o sottosopra. Adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuto.
Punti di forza
Riempie giochi fino a 5mm
La consistenza in gel impedisce che il prodotto possa migrare, anche su superfici verticali
Incollaggio eccellente di tutti i materiali più comuni (metalli, la maggior parte delle plastiche, gomma, legno, carta, ecc.)
L'applicazione da siringa permette precisione e pulizia
Polimerizzazione rapida
Resistenza termica da -40 a +80 °C
Perfetto per tutte le riparazioni veloci di parti in plastica rotte e per tutte le riparazioni di emergenza
La consistenza in gel impedisce che il prodotto possa migrare, anche su superfici verticali
Incollaggio eccellente di tutti i materiali più comuni (metalli, la maggior parte delle plastiche, gomma, legno, carta, ecc.)
L'applicazione da siringa permette precisione e pulizia
Polimerizzazione rapida
Resistenza termica da -40 a +80 °C
Perfetto per tutte le riparazioni veloci di parti in plastica rotte e per tutte le riparazioni di emergenza
Applicazioni
Perfect for all quick repairs of broken plastic parts and for all emergency repairs
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 2 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore