396920-STICK EPOSSIDICO IMPASTABILE CARICATO CON ACCIAIO EA 3463 A&B - 50 G
LOCTITE EA 3463
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:EA 3463
Rubix:160000001463775
Produttore:396920
EAN:8000776359670

Documenti
Dettagli del prodotto : 396920-STICK EPOSSIDICO IMPASTABILE CARICATO CON ACCIAIO EA 3463 A&B - 50 G
LOCTITE EA 3463 è uno stucco epossidico bicomponente caricato con acciaio per riparazioni, versatile e semplice da utilizzare. Si applica come uno stucco e, una volta polimerizzato, mostra un'elevata resistenza alla compressione e una buona adesione su gran parte delle superfici. Il prodotto blocca le perdite di tubazioni e vasche, riempie fori sovradimensionati per bulloni, leviga le saldature e corregge i difetti non strutturali negli stampi o i fori nei serbatoi. Il prodotto viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +121 °C.
Punti di forza
Stick impastabile caricato con acciaio
Temperatura di esercizio: da -55°C a +120 °C
Per la sigillatura di emergenza di serbatoi, tubi e stampi
Temperatura di esercizio: da -55°C a +120 °C
Per la sigillatura di emergenza di serbatoi, tubi e stampi
Applicazioni
Filler epoxy loaded with emergency repair steel Gency;Stops pipe leaks and tubs, fills oversized holes sized for bolts, smooth them out welds and corrects defects not structural in the molds or the holes in the tanks;After curing, it shows a high resistance to the pressure and good adhesion on most surfaces
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -30 °C |
| Tempo di asciugatura | 10 min |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore