234150-ADESIVO A BASSISSIMA VISCOSITA' PER L'INCOLLAGGIO DI METALLI 496 - 50 G
LOCTITE 496
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:496
Rubix:160000000545597
Produttore:234150
EAN:8000776496382

Documenti
Dettagli del prodotto : 234150-ADESIVO A BASSISSIMA VISCOSITA' PER L'INCOLLAGGIO DI METALLI 496 - 50 G
LOCTITE 496 è un adesivo istantaneo metilico a bassa viscosità, trasparente e incolore, per utilizzo generico che è particolarmente indicato per incollare i metalli. Incolla anche le plastiche, le gomme e le poliolefine (in combinazione con i primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239). Ha un tempo di fissaggio di 10-30 sec. Disponibile in confezioni da 20 g, 50 g e 500 g.
Punti di forza
Particolarmente indicato per i metalli
Bassa viscosità
Incolla anche plastiche, gomme e poliolefine
Tempo di fissaggio 10-30 sec.
Bassa viscosità
Incolla anche plastiche, gomme e poliolefine
Tempo di fissaggio 10-30 sec.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,5 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore