504232-ANTIGRIPPANTE IN PASTA PER UTILIZZI GRAVOSI LB 8009 - 454 G
LOCTITE LB 8009
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:LB 8009
Rubix:160000000545753
Produttore:504232
EAN:5010266376073

Documenti
Dettagli del prodotto : 504232-ANTIGRIPPANTE IN PASTA PER UTILIZZI GRAVOSI LB 8009 - 454 G
LOCTITE LB 8009 è un antigrippante senza metalli a base di grafite e fluoruro di calcio. In barattolo con tappo a pennello. Fornisce un'estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, alluminio e metalli teneri. Resiste a temperature estreme (fino a +1.315°C) e ha grado NLGI pari a 1.
Punti di forza
Resiste a temperature estreme fino a +1.315°C
Barattolo con tappo a pennello
Ha grado NLGI pari a 1
Senza metalli
Estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, alluminio e metalli teneri
Barattolo con tappo a pennello
Ha grado NLGI pari a 1
Senza metalli
Estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, alluminio e metalli teneri
Applicazioni
Lubrication
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione