COLLANTE ISTANTANEO 854236

CYANO - U colla cianoacrilica istantanea

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854236
Rubix:170000000536224
EAN:3660338100703
COLLANTE ISTANTANEO 854236

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 854236


Tripla distillazione, alta stabilità, contiene un acceleratore di presa.
Applicazioni: Colla universale a presa istantanea.
Per l'incollaggio di metalli, gomma, legno, carta, cartone, pelle, ceramica e tutti i
materiali plastici (tranne PP/PE/SILICONE)
Colore: incolore
Caratteristiche:
Viscosità: da 45 a 65 mPa.s
Temperatura ammissibile dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C
Tempo di presa: istantaneo anche su superfici acide, quali carta, legno, cartone, pelle,
metalli, gomma...
Resistenza alla trazione su NBR: 65 N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 11-20 N/mm²
2 tipi di confezionamento:
Pipetta da 3 g in scatola sfusa all'unità
Pipetta 3 g in blister all'unità
Becco erogatore aperto, pronto all'uso (non occorre forare o utilizzare cutter)
La pipetta permette di sfruttare tutti i 3 g.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Pipetta extra flessibile provvista di tappo ad ago
anti-traboccamento e anti-gocciolamento per
un'applicazione precisa della colla

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
2,35 IVA esclusa
/ Unità
2,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore