1922307-ADESIVO A BASSISSIMA VISCOSITA' PER L'INCOLLAGGIO DI METALLI 496 - 20 G

LOCTITE 496

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:496
Rubix:160000000545596
Produttore:1922307
EAN:5010266008448
1922307-ADESIVO A BASSISSIMA VISCOSITA' PER L'INCOLLAGGIO DI METALLI 496 - 20 G

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1922307-ADESIVO A BASSISSIMA VISCOSITA' PER L'INCOLLAGGIO DI METALLI 496 - 20 G


LOCTITE 496 è un adesivo istantaneo metilico a bassa viscosità, trasparente e incolore, per utilizzo generico che è particolarmente indicato per incollare i metalli. Incolla anche le plastiche, le gomme e le poliolefine (in combinazione con i primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239). Ha un tempo di fissaggio di 10-30 sec. Disponibile in confezioni da 20 g, 50 g e 500 g.

Punti di forza

Particolarmente indicato per i metalli
Bassa viscosità
Incolla anche plastiche, gomme e poliolefine
Tempo di fissaggio 10-30 sec.

Applicazioni

Bonding

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Tempo di asciugatura0,5 min
Coloreincolore
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore