SIGEL GEL TRASPARENTE PER MATERIALI POROSI 20 G 7100034009
Adesivo istantaneo non sensibile alla superficie 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SIGEL20 IT/DE/FR/NL
Rubix:999190300025285
Produttore:7100034009
EAN:04054596882225

Documenti
Dettagli del prodotto : SIGEL GEL TRASPARENTE PER MATERIALI POROSI 20 G 7100034009
L'adesivo istantaneo non sensibile alle superfici 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel incolla substrati ruvidi, porosi, contaminati e acidi, tra cui legno, cartone, impiallacciato, tessuto, sughero e pelle.
3M™ Scotch-Weld™ SIGEL è un adesivo insensibile alle superfici a presa rapida. Caratterizzato da elevata viscosità, consente di eseguire riempimenti istantanei ed è adatto a tutte le superfici.
Punti di forza
Non sensibile alle superfici per sostanze naturali, pelle, sughero e legno.;Formulazione in gel;Massimo riempimento delle fessure;Incollaggi tenaci e duraturi su vari tipi di substrato
Applicazioni
Riparazione della plastica, Assemblaggio di piccole giunzioni, Fissaggio di guarnizioni, Incollaggio strutturale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 1 min |
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | incollaggio rapido di legno, carta, cuoio, cartone e altri substrati porosi o difficili; adatto anche a superfici verticali. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione