COLLANTE ISTANTANEO 735766

CYANO-G Colla cianoacrilica gel

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735766
Rubix:999200610005512
EAN:3660338017643
COLLANTE ISTANTANEO 735766
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 735766


Applicazioni: Colla incolore a presa rapida in gel senza gocciolamento.
Gel multiuso per metallo, plastica, gomma, legno e materiali porosi, schiuma, sughero,
pelle.
Per eseguire incollaggi verticali e riempimento di fessure importanti (fino a 1 mm con
attivatore).
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Viscosità a 25 °C: Gel
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C.
Tempo di presa: da 2 a 120 s a seconda del supporto.
Resistenza alla trazione su NBR: 82-100 N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: da 10 a 15 N/mm²
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.
Consigli per l'uso: Con il tappo rivolto verso il basso, agitare ripetutamente il flacone
per dirigere la colla verso il becco erogatore.

Punti di forza

Non cola, ideale su superfici verticali o inclinate
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
5,44 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore