229188-STUCCO EPOSSIDICO CARICATO CON ALLUMINIO EA 3475 A&B-500 G

LOCTITE EA 3475

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 3475
Rubix:999230704004478
Produttore:229188
EAN:5010266147932
229188-STUCCO EPOSSIDICO CARICATO CON ALLUMINIO EA 3475 A&B-500 G
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 229188-STUCCO EPOSSIDICO CARICATO CON ALLUMINIO EA 3475 A&B-500 G


LOCTITE EA 3475 è un adesivo epossidico bicomponente, caricato con alluminio, per riparazioni di componenti meccanici come alberi, alloggiamenti, chiavette e flange o parti rotte e danneggiate. Può essere usato per riempire cavità, livellare macchinari, riparare piani di fusioni, creare stampi, applicare un rivestimento sacrificale o sigillare perdite di tubazioni.

Punti di forza

Ripara fusioni, parti crepate o usurate e filettature spanate in alluminio
Facile da miscelare e da modellare per dargli qualsiasi forma
Adesivo epossidico bicomponente caricato con alluminio che non cola
Indurisce e assume una finitura simile all'alluminio che non arrugginisce
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Temperatura minima-20 °C
Tempo di asciugatura45 min
Coloregrigio
62,86 IVA esclusa
/ Unità
76,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione