Riferimenti
Loctite:495
Rubix:160000000545594
Produttore:88532
EAN:8412432495460

Documenti
Dettagli del prodotto : 88532-ADESIVO ISTANTANEO 495 - 50 G
LOCTITE 495 è un adesivo istantaneo etilico, trasparente, incolore, a bassa viscosità, per utilizzo generico che incolla velocemente (tempo di fissaggio 5-20 secondi). E' in grado di incollare una vasta gamma di materiali, incluse plastiche, gomme e metalli. Può incollare anche le poliolefine se è usato in combinazione con i primer LOCTITE SF 770 o LOCTITE SF 7239. Disponibile in confezioni da 20 g, 50 g e 500 g.
Punti di forza
Utilizzo generico
Bassa viscosità
Tempo di fissaggio 10-20 sec.
Trasparente e incolore
Bassa viscosità
Tempo di fissaggio 10-20 sec.
Trasparente e incolore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,33 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore