234557-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE 401 - 5 G
LOCTITE 401
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:401
Rubix:160000000545592
Produttore:234557
EAN:8000776300184

Documenti
Dettagli del prodotto : 234557-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE 401 - 5 G
LOCTITE 401 è un adesivo istantaneo a polimerizzazione rapida ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza a trazione e/o a taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio rapido di un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le plastiche e gli elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche all'incollaggio di materiali porosi come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto per tutte le riparazioni veloci e le piccole riparazioni d'emergenza di tutti i tipi.
Punti di forza
Adesivo istantaneo universale
Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto
Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza
Adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali tra loro simili o diversi (metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle plastiche)
Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto
Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza
Adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali tra loro simili o diversi (metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle plastiche)
Applicazioni
Loctite 401 is also suitable for bonding porous materials such as wood, paper, leather and textiles. Perfect for all quick repairs and small emergency repairs of all kinds.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,08 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore