872304-ADESIVO TRASPARENTE RINFORZATO 435 - 500 G
LOCTITE 435
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:435
Rubix:160000000545569
Produttore:872304
EAN:5010266413020

Documenti
Dettagli del prodotto : 872304-ADESIVO TRASPARENTE RINFORZATO 435 - 500 G
LOCTITE 435 è un adesivo istantaneo etilico, trasparente, incolore, resistente agli urti. Ha un tempo di fissaggio di 10-20 sec. Ha un'elevata resistenza agli urti e alla pelatura. E' indicato per incollare plastiche, gomme, metalli, superfici porose e acide. Ottima resistenza in ambienti umidi
Punti di forza
Resistente agli urti, trasparente
Ideale per incollare parti di piccole e medie dimensioni
Particolarmente indicato per superfici porose e/o acide
Particolarmente indicato per metalli, plastiche e gomme
Senza solventi
Tempo di fissaggio di 10-20 sec.
Ideale per incollare parti di piccole e medie dimensioni
Particolarmente indicato per superfici porose e/o acide
Particolarmente indicato per metalli, plastiche e gomme
Senza solventi
Tempo di fissaggio di 10-20 sec.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 311,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 380,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione