COLLANTE ISTANTANEO 829201

cyano - P Colla cianoacrilica SPECIALE PLASTICA/ELASTOMERO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829201
Rubix:170000000533628
EAN:3660338048241
COLLANTE ISTANTANEO 829201

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 829201


Applicazioni: Adesivo estremamente rapido sugli elastomeri (EPDM) e i materiali plastici (ABS).
Bassa viscosità, ottima tenuta all'invecchiamento.
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Base etilica.
Viscosità: da 15 a 30 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C.
Tempo di presa su acciaio: 20-35 s
Tempo di presa su plastica (ABS): 3-5 s
Tempo di presa su elastomero (EPDM): 1-3 s
Tempo di presa su legno: > 60 s
Resistenza alla trazione su NBR: 66 N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 18,5 N/mm²
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Bassa viscosità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
3,97 IVA esclusa
/ Unità
4,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore