JM 3792 ADESIVO TRASPARENTE DI UTILIZZO UNIVERSALE,TRANSLUCIDO,CON BUONA FLESSIBILITA' COMPATIBILIT 7000000891
3M™ Smeltlijm 3792
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000000891
Rubix:999191000091099
Produttore:7000000891
EAN:50021200652634

Documenti
Dettagli del prodotto : JM 3792 ADESIVO TRASPARENTE DI UTILIZZO UNIVERSALE,TRANSLUCIDO,CON BUONA FLESSIBILITA' COMPATIBILIT 7000000891
We hebben de 3M™ Smeltlijm 3792 vervaardigd met thermoplastische hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm geeft een minimale geur af bij verwarming, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hot Melt-pistolen die zijn ontworpen om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van applicatie met de hand.
Abbiamo progettato l'adesivo a caldo 3M™ Scotch-Weld™ 3792 come adesivo trasparente con versioni ad alta e bassa temperatura per un legame efficace di materiali sensibili al calore come legno e carta patinata a mobili, fodere e altri materiali leggeri.
Punti di forza
• Adesivo multiuso con viscosità media
• Incolla substrati dissimili come legno e plastica, tessuto e metallo
• Eccellenti adesivi "go-to" per display POP, sigillatura di cartoni, mobili, tappezzeria e lavorazione del legno
• I lunghi tempi aperti consentono un facile utilizzo per grandi assemblaggi e su ampie superfici
• Adesivi ottimi per gli espositori per punto vendita, la sigillatura del cartone, l'arredamento, la tappezzeria e la lavorazione del legno
Applicazioni
Assemblaggio di pavimenti - Incollaggio di materiali compositi
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 271x168x215 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5364 g |
| Peso | 5000 g |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 256,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



