1921720-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE 401 - 20 G
LOCTITE 401
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:401 BO 20G IT/GR
Rubix:160000000545574
Produttore:1921720
EAN:5010266007892

Documenti
Dettagli del prodotto : 1921720-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE 401 - 20 G
LOCTITE 401 è un adesivo istantaneo a polimerizzazione rapida ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza a trazione e/o a taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio rapido di un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le plastiche e gli elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche all'incollaggio di materiali porosi come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto per tutte le riparazioni veloci e le piccole riparazioni d'emergenza di tutti i tipi.
Punti di forza
Adesivo istantaneo universale
Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto
Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza
Adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali tra loro simili o diversi (metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle plastiche)
Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto
Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di emergenza
Adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali tra loro simili o diversi (metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle plastiche)
Applicazioni
Bonding
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,08 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione