COLLANTE ISTANTANEO 829207

cyano - M Colla cianoacrilica-ciano-speciale metalli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829207
Rubix:999210312054003
EAN:3660338048272
COLLANTE ISTANTANEO 829207

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 829207


Applicazioni: Formulazione speciale per incollaggio metallo/metallo, metallo/gomma e metallo/plastica.
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Base etilica.
Viscosità: da 70 a 110 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C.
Tempo di presa su metallo (acciaio): 20-35 s
Tempo di presa su plastica (ABS): 4-6 s
Tempo di presa su elastomero (EPDM): 3-6 s
Resistenza alla trazione su NBR: 62N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 20,1 N/mm2
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Flacone extra flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore