2237460-ADESIVO BICOMPONENTE A FISSAGGIO RAPIDO HY 4070-11G
LOCTITE HY 4070
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:2237460
Rubix:170000000526714
Produttore:2237460
EAN:4058093012000

Documenti
Dettagli del prodotto : 2237460-ADESIVO BICOMPONENTE A FISSAGGIO RAPIDO HY 4070-11G
LOCTITE HY 4070 è un adesivo in gel, ibrido tra cianoacrilato e acrilico, bicomponente, trasparente, opaco, da incolore a giallo pallido, che offre un fissaggio rapido a temperatura ambiente e riempie giochi fino ai 5 mm. Buona adesione su vari substrati che includono per la maggior parte plastiche, gomme e metalli. È utilizzato dove si richiedono la polimerizzazione completa dell'adesivo in eccesso, nonché la resistenza alle temperature ed all'umidità. I migliori risultati nelle applicazioni si ottengono utilizzando il beccuccio miscelatore LOCTITE per le siringhe da 10 ml per ibridi e cianoacrilati bicomponenti (adatto per HY 4070 e 3090).
Punti di forza
Non cola
Resistente a temperatura e umidità
Resistenza termica da -40 a +100 °C
Riempie giochi fino a 5 mm
Riempie giochi fino a 5 mm
Resistente a temperatura e umidità
Resistenza termica da -40 a +100 °C
Riempie giochi fino a 5 mm
Riempie giochi fino a 5 mm
Applicazioni
Industrial adhesives, Structural adhesives
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 1 min |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore