233707-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 500 G
LOCTITE 406
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:406
Rubix:160000000545579
Produttore:233707
EAN:8000776406848

Documenti
Dettagli del prodotto : 233707-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 500 G
LOCTITE 406 è un adesivo istantaneo specificamente formulato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme. Un prodotto che offre una viscosità straordinariamente bassa. Abbinato al primer LOCTITE per i cianoacrilati, si può utilizzare anche sulle plastiche difficili da incollare.
Punti di forza
Incollaggio rapido di plastica e gomma, incluso EPDM
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
Applicazioni
Instant Adhesive - low viscosity. Ideal for bonding of plastics and elastomeric materials where very fast fixturing is required.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,5 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore