1922314-ADESIVO ISTANTANEO PRIVO DI SOLVENTI A BASSA VISCOSITA' E FISSAGGIO RAPIDO 424 - 20 G
LOCTITE 424
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:424
Rubix:160000000545563
Produttore:1922314
EAN:5010266008141

Documenti
Dettagli del prodotto : 1922314-ADESIVO ISTANTANEO PRIVO DI SOLVENTI A BASSA VISCOSITA' E FISSAGGIO RAPIDO 424 - 20 G
LOCTITE 424 è un adesivo istantaneo etilico a bassa viscosita, trasparente e incolore. Indicato per i metalli e utilizzabile anche su gomme e plastiche. Adatto per le poliolefine in combinazione con i primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239. Tempo di fissaggio di 2-10 sec.
Punti di forza
Ideale per incollare parti di piccole e medie dimensioni
Polimerizza molto velocemente quando viene racchiuso tra due superfici combacianti
Eccellente adesione a molti substrati
Senza solventi
Tempo di fissaggio di 2-10 sec.
Adatto per le plastiche, le poliolefine in combinazione con i primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239.
Indicato per metalli, particolarmente indicato per gomme e plastiche.
Bassa viscosità
Polimerizza molto velocemente quando viene racchiuso tra due superfici combacianti
Eccellente adesione a molti substrati
Senza solventi
Tempo di fissaggio di 2-10 sec.
Adatto per le plastiche, le poliolefine in combinazione con i primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239.
Indicato per metalli, particolarmente indicato per gomme e plastiche.
Bassa viscosità
Applicazioni
Ideal for gluing small and medium-sized parts.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,17 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore