ADESIVO A CALDO HOT MELT 3762Q, MARRONE CHIARO, 16 MM X 200 7100023053

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:3762Q
Rubix:999240416003861
Produttore:7100023053
EAN:50021200652610
ADESIVO A CALDO HOT MELT 3762Q, MARRONE CHIARO, 16 MM X 200 7100023053

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CALDO HOT MELT 3762Q, MARRONE CHIARO, 16 MM X 200 7100023053


La colla a caldo 3M™3762 è un adesivo in resina 100% hot melt economico e ad asciugatura rapida. È progettato per applicazioni generali, nonché per la sigillatura manuale di scatole in cartone ondulato e imballaggi generici. Una volta riscaldato al punto di fusione, questo adesivo crea un'aggressiva presa a caldo che asciuga e può essere manipolata dopo pochi secondi, contribuendo a ottenere un'elevata produttività.
L'adesivo a caldo 3M™ 3762 è un adesivo termoplastico trasparente con solidi al 100% e un eccellente aderenza a caldo.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)271x168x215 mm
Peso imballaggio5364 g
Peso5000 g
169,25 IVA esclusa
/ Pacchetto
206,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione