JM 3792LM ADESIVO UNIVERSALE TRASPARENTE PER MATERIALI SENSIBILI ALLA TEMPERATURA ALTA FLESS. 7000000880

Adesivo hot melt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:3792LM
Rubix:999191000091093
Produttore:7000000880
EAN:0021200824548
JM 3792LM ADESIVO UNIVERSALE TRASPARENTE PER MATERIALI SENSIBILI ALLA TEMPERATURA ALTA FLESS. 7000000880

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : JM 3792LM ADESIVO UNIVERSALE TRASPARENTE PER MATERIALI SENSIBILI ALLA TEMPERATURA ALTA FLESS. 7000000880


Il 3M™ 3792LMQ è un adesivo hot melt versatile a base di una formulazione di resina termoplastica. Dopo l'indurimento rimane trasparente ed è adatto per l'unione di legno, tessuti, carta, materie plastiche leggere e per lavori di tappezzeria. Con un tempo aperto di 40–50 secondi offre un margine sufficiente per correzioni prima dell'indurimento definitivo.

Caratteristiche:
Questo adesivo appartiene alla famiglia degli adesivi termofusibili a bassa temperatura. Per questo è particolarmente indicato per materiali che non sopportano alte temperature, come schiume, carta rivestita o alcune materie plastiche flessibili.
L'adesivo viene applicato con un dispositivo di applicazione per hot melt, sia manuale sia semi-automatico (modelli Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack o EC a seconda della versione). La fissazione avviene quasi immediatamente dopo l'applicazione. Il tempo aperto di 40–50 secondi consente un allineamento preciso prima dell'incollaggio definitivo.
Dopo l'indurimento l'adesivo rimane trasparente, garantendo così giunzioni discrete. Durante il riscaldamento sviluppa solo lievi odori, migliorando il comfort di lavoro. Inoltre la formulazione offre proprietà isolanti elettriche, una buona resistenza agli shock termici e non è corrosiva.

Specifiche:
• Colore: trasparente
• Formato: 16 x 200 mm
• Peso: 5 kg
• Forma: barra
• Tipo di adesivo: Etilene-vinilacetato
• Contenuto di solidi: 100 %
• Tempo aperto: 40 s
• Resistenza al taglio a 22 °C: 280 psi
• Resistenza alla temperatura: 60 °C
Fabbrichiamo l'adesivo a caldo 3M™ 3792 con una resina termoplastica composta al 100% da parti solide. Produce solo un lieve odore quando viene riscaldato e favorisce quindi un ambiente di lavoro confortevole. Questo adesivo offre prestazioni rapide e affidabili se unito ai nostri applicatori a caldo 3M™, progettati per soddisfare le tue esigenze di applicazione a mano.

Punti di forza

• Bassa temperatura di lavorazione: ideale per materiali sensibili al calore
• Tempo aperto: consente un posizionamento preciso (40–50 s)
• Fissazione rapida: riduce i tempi di montaggio dopo il posizionamento
• Trasparenza dopo l'indurimento: garantisce giunzioni discrete
• Bassa emissione di odori durante il riscaldamento: aumenta il comfort sul posto di lavoro

Applicazioni

Questo adesivo hot melt è utilizzato per montaggi rapidi su materiali leggeri, in particolare nei settori dell'imballaggio, costruzione di display, produzione di mobili e industria generale. È adatto per l'incollaggio di substrati come legno, carta, cartone ondulato, tessuti, schiume e alcune materie plastiche come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP). Viene impiegato in numerosi processi di produzione e montaggio: unione di pannelli, chiusura di cartoni, fissaggio di componenti, fissazione di parti, incollaggio di schiume, fissaggio di fili e in applicazioni quali rivestimento, incapsulamento, sigillatura o irrigidimento. In ambienti industriali e logistici viene utilizzato per l'imballaggio, il fissaggio e la riparazione di elementi leggeri. Nel settore dell'arredamento e della lavorazione del legno permette di unire tessuti, schiume e componenti in legno mantenendo giunzioni adesive discrete.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)271x168x215 mm
Peso imballaggio5364 g
Peso5000 g
Temperatura minima121 °C
Tempo di asciugatura0,83 min
Coloreincolore
Tipo di applicazioneadhésif thermofusible basse température pour matériaux sensibles à la chaleur
215,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
263,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione