ADESIVO STRUTTURALE SCOTCH-WELD 7838, PARTE A/B, 2 KG 7100185187

Guarnizione dell'albero BASL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100185187
Rubix:999250612002982
Produttore:7100185187
EAN:04054596627390
ADESIVO STRUTTURALE SCOTCH-WELD 7838, PARTE A/B, 2 KG 7100185187

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO STRUTTURALE SCOTCH-WELD 7838, PARTE A/B, 2 KG 7100185187


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
3M™ Scotch-Weld™ 7838 è un adesivo epossidico bicomponente e tissotropico. Caratterizzato da elevata flessibilità, presenta eccellente adesione su metalli, plastiche e vetro.

Punti di forza

Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.

Applicazioni

La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Tempo di asciugatura180 min
Colorebianco
€ 285,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 348,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione