ADESIVO A CALDO HOT MELT 3762LM Q, AMBRA CHIARO, 16 MM X 20 7100025246
Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792LM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100025246
Rubix:999240416003844
Produttore:7100025246
EAN:50021200491257



Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A CALDO HOT MELT 3762LM Q, AMBRA CHIARO, 16 MM X 20 7100025246
Il nostro adesivo universale ha un tempo di esposizione di 40-50 secondi per consentire il posizionamento e l'adattamento su legno, polietilene, polipropilene, scatole ondulate e substrati leggeri su mobili, tappezzeria e oggettistica. Il fissaggio quasi istantaneo riduce il tempo di produzione per le applicazioni di assemblaggio su scaffali, giunzione, applicazione, fissaggio, riparazione, isolamento, fissaggio di pannelli, fissaggio di cavi, fasciatura, sigillatura, incapsulamento, irrigidimento, fissaggio di schiuma e confezionamento.
Fabbrichiamo l'adesivo a caldo 3M 3792 con una resina termoplastica composta al 100% di parti solide, da usare con l'applicatore a caldo 3M™ Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack o EC, a seconda della versione. Produce solo un lieve odore quando viene riscaldato e favorisce quindi un ambiente di lavoro confortevole. Questo adesivo termoplastico è caratterizzato da un'ottima resistenza a shock termici e calore, ha proprietà isolanti e non corrode.
Informazioni sugli adesivi a caldo
Gli adesivi a caldo/bastoncini di colla a caldo hanno un punto di fusione relativamente alto che varia da 250 a 380 °F (121-196 °C) circa, in base alla formula, e si applicano con applicatori a caldo, comunemente detti "pistole a colla calda". Le colle a caldo offrono un legame quasi istantaneo tra molte plastiche, carta e legno, ma quando il legame viene nuovamente riscaldato alcune versioni tendono ad ammorbidirsi, permettendo così di separare le superfici unite. La caratteristica di adesione rapida degli adesivi a caldo accelera le operazioni di confezionamento e produzione.
Gli adesivi a caldo/bastoncini di colla a caldo con basso punto di fusione hanno un punto di fusione relativamente basso che varia da 170 a 250 °F (76-121 °C) circa, in base alla formula, e si applicano con applicatori a bassa temperatura, comunemente detti "pistole a colla calda". Gli adesivi con basso punto di fusione sono vantaggiosi perché possono essere usati per fissare materiali sensibili al calore come la schiuma e varie plastiche. Offrono un legame quasi istantaneo tra molte plastiche, carta e legno, ma quando il legame viene nuovamente riscaldato alcune versioni tendono ad ammorbidirsi, permettendo così di separare le superfici unite. .
L'adesivo hot melt 3M ™ 3762LM è un adesivo hot melt al 100% solido e a presa rapida progettato per applicazioni di imballaggio e spedizione. È ideale per l'incollaggio di cartoni in cartone ondulato, legno, truciolare, truciolato e schiuma. L'intervallo di temperatura di applicazione consigliato è 250-270 ° F (121-132 ° C).
Punti di forza
L'aderenza a caldo aggressiva raggiunge rapidamente la forza di manipolazione;Eccellente aderenza a caldo.;Solidi al 100 per cento;Lavorazione del legno, arredamento, settore automobilistico, trasporti, uso industriale generico, fodere, espositori per punto vendita, pannelli campione, settore militare, finestra, porta, edilizia, trofei, gadget, componenti audio, armadi, costruzione, confezionamento, elettronica;Assemblaggio, giunzione di assemblaggio, applicazione, fissaggio, riparazione, sopraggetto, collegamento pannelli, fissaggio cavi, fasciatura, sigillatura, incapsulamento, rigidizzazione, unione di schiume, incollaggio, confezionamento, adesione e chiusura.
Applicazioni
Dispay POP
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 271x168x215 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5364 g |
| Peso | 5000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,14 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 228,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione